Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 1148 H0 Wegkreuz mit Zubehör Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034338
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     W00215
EAN/GTIN:
     4001738011487
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
busch modellbahnzubehör
Busch 1148 H0 Wegkreuz mit Zubehör Fertigmodell

Fertigmodell

Das Kreuz steht auf einem Steinsockel mit Blumenschmuck und Grablicht. Lieferung inkl. Sitzbank, Holzstapel, Steinfindling, Steinkreuz, Häschen und Jungfichte. Busch-Fertigmodell.

Baugröße: H0
Thema: Auf der Durchreise + In freier Wildbahn
Kategorie: Wegkreuz mit Zubehör
Modellausführung: Fertigmodell
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Wegkreuz mit Zubehör
Hersteller-Nr.: 1148
EAN: 4001738011487
Anschluss: 10-mm- Sechskantschaft
Durchmesser: 85 mm
Schnittleistung: 5-10 kg
Fluss: abwärts

Weitere Suchbegriffe: geländebau h0, 4001738011487, Busch, 1148
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 15,22*
1
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 15,22*
Lager 1039
18
2
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 21,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.