Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0f Feldbahn Gleis 12322 Gebogenes Gleis 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
H0f
H0f
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034347
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     12322
EAN/GTIN:
     4001738123227
Suchbegriffe:
Gleise
gleise h0f
gleise
gleise busch
H0f Feldbahn Gleis 12322 Gebogenes Gleis 2St.

Das H0f Feldbahngleissystem:
Das maßstäbliche Feldbahngleissystem in der Spurweite 6,5 mm (entspricht ca. 600 mm im Original) ist eine komplette Neuentwicklung.
Die Gleise haben den bei Feldbahnen üblichen großen Abstand der Schienenschwellen. Das besondere an diesen Gleisen sind integrierte Metallstreifen, die für den erforderlichen, magnetisch erhöhten Anpressdruck der Loks sorgen. Die Stromaufnahme zwischen den Rädern der Loks und der Schienen wird auf diese Weise verbessert und eine vorbildgerecht langsame und ruckelfreie Fahrt bei hoher Durchzugskraft ermöglicht. Die neuen Feldbahngleise eignen sich dadurch auch für die Grubenbahn von Busch.
Das Gleissystem bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten für verschiedenste Gleispläne mit abwechslungsreichem Fahrbetrieb und ist auch auf das Busch Feldbahn-Brückensystem abgestimmt.

Baugröße: H0f
Herst.-Teilenr.: 12322
Kategorie: H0f Feldbahn Gleis
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Winkel: 22.5 °
Radius (Modellbahn): 115 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 2 St.
Winkel: 22.5 °
Produkt-Art: H0f Feldbahn Gleis
Hersteller-Nr.: 12322
EAN: 4001738123227
Anschluss: 13-mm- Sechskantschaft
Durchmesser: 105 mm
Schnittleistung: 10-25 kg
Fluss: abwärts

Weitere Suchbegriffe: 4001738123227, Busch, 12322
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 15,22*
1 Tag
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 15,23*
Lager 1039
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,75*
€ 27,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.