Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 120260 H0 Doppelsilos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034390
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120260
EAN/GTIN:
     4104090202606
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 120260 H0 Doppelsilos

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Zwei zylindrische Hochsilos mit großem Fassungsvermögen für die Lagerung und dem Umschlag von Schüttgut. Die Beförderung erfolgt über Rohrleitungen. Begehbar über Außenleiter und Laufsteg mit Geländer.

Baugröße: H0
Ausführung: Doppelsilos
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 130 mm
Höhe: 200 mm
Länge (Tiefe): 150 mm
Hersteller-Nr.: 120260
EAN: 4104090202606
0,55 mm Spurkranz

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, 4104090202606, Faller, 120260
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,19*
€ 28,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 28,46*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 28,61*
€ 36,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.