Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12253 H0, TT Wohnhaus Nr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034411
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     12253
EAN/GTIN:
     4013285122530
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 12253 H0, TT Wohnhaus Nr. 4

Dreigeschossiges Geschäftshaus mit interessanter Fassade. Rückseite mit 2 Balkonen.

Baugröße: H0 + TT
Ausführung: Wohnhaus Nr. 4
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 75 mm
Höhe: 124 mm
Länge (Tiefe): 72 mm
Hersteller-Nr.: 12253
EAN: 4013285122530
Gehäuse L x B x H: 30 x 15 x 25 cm
Temperatureinsatzbereich: -5°c bis 45°c

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 22,77*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 22,79*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 33,94*
€ 43,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.