Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Faber Kabel 031181 Litze SiHF-O 2 x 1.50mm² Rot Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034567
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
SIHF
Schlauchleitung
3m Faber Kabel 031181 Litze SiHF-O 2 x 1.50mm² Rot Meterware

Faber Kabel 031181 Litze SiHF-O 2 x 1.50mm² Rot Meterware

Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien.

Kategorie: Litze
Kabeltyp: SiHF-O
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 2 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei + Ölbeständig + Säurebeständig
Herstellerfarbe: Rot
Außen-Ø: 7 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2 kV
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 031181
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Typ: SiHF-O
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 031181
EAN: - - - - - - - - -
halbstarr

Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, sihf 2x1,5mm², litze, litze rot, Faber Kabel, 031181, SiHF-O, Anschlusskabel für Sauna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 5,89* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,84*
€ 29,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.