Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 60853 4-Kanal Funk-Handsender 433MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schellenberg
Schellenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034682
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60853
EAN/GTIN:
     4003971608530
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
schellenberg funk-handsender
funk handsender
Schellenberg 60853 4-Kanal Funk-Handsender 433MHz

Garagentor-Fernbedienung
Fernbedienung für bis zu 4 Torantriebe
Scansichere Codierung (Reichweite bis zu 40 m)

Der Schellenberg Handsender DRIVE ist die zuverlässige und handliche Fernbedienung für eine Vielzahl von Garagentorantrieben und Außentorantrieben von Schellenberg. Mit diesem 4-Kanal-Toröffner können Sie bis zu vier Garagentore oder Außentore bequem per Knopfdruck vom Fahrersitz Ihres Autos aus steuern.
Der Schellenberg Handsender DRIVE lässt sich an Torantrieben von Schellenberg schnell und einfach anlernen. Er ist mit den Schellenberg Garagentorantrieben der Serien DRIVE (ausgenommen DRIVE N) und Smart DRIVE kompatibel. Die Garagentor-Fernbedienung ist ebenfalls mit den Schellenberg Außentorantrieben der Serien TWIN und SLIDE kompatibel.
Mit dem hochwertigen Handsender DRIVE von Schellenberg haben Unbefugte keinen Zutritt zu Ihrer Garage oder Ihrem Dreh- und Schiebetor. Die Steuerbefehle werden per Funk mit einer scansicheren Codierung übertragen. Die Reichweite im Freien beträgt dabei bis zu 40 Meter.

Bequemes Öffnen und Schließen des Tores vom Auto aus · Für mehrere Nutzer oder als Zweitgerät · Kein Zutritt für Unbefugte: scansichere Codierung (Reichweite bis zu 40 m im Freien) · Inkl. praktischer Karabiner-Halterung für die sichere Befestigung am Schlüsselbund · Inkl. langlebiger Batterie.

Kategorie: Funk-Handsender
Kanäle: 4
Frequenz: 433 MHz
Betriebsspannung: 12 V
Max. Reichweite im Freifeld: 40 m
Breite: 35 mm
Höhe: 61 mm
Länge (Tiefe): 13 mm
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Produkt-Art: Funk-Handsender
Basisstation: Nicht Erforderlich
Hersteller-Nr.: 60853
EAN: 4003971608530
Eingänge: 2-Kanal digital Audio
Ausgänge: 2-Kanal digital Audio, MIDI-Signal für Patchblocks
Knöpfe: 1 Oktave Keyboard (12 Knöpfe), Oktavenauswahl (2 Knöpfe)
Drehregler: 4 Potentiometer für MIDI CC Kanäle
Gehäuse: 5 mm Acrylplatten, Alu-Abstandhalter, rutschfeste Gummifüße
Batterie: Keine / Energieversorgung durch Patchblock

Lieferumfang: Handsender · Karabiner-Halterung · 27A Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: funk-handsender 4 kanal, Schellenberg, 60853
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 16,30*
€ 22,81*
€ 4,00*
ab € 20,35*
€ 33,96*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 33,97*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,09*
€ 35,24*
Lager 1039
65
€ 6,99*
ab € 42,28*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.