Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KATO 7078008 N Unitrack Prellbock 62mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KATO
KATO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7078008
EAN/GTIN:
     4007246780082
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
KATO 7078008 N Unitrack Prellbock 62mm 2St.

Vom japanischen Hersteller KATO stammt ein N-Gleis mit Bettungskörper. Die Gleise sind sehr robust und eignen sich daher auch für den schnellen Aufbau zwischendurch, also ideale Partner, wenn Sie nur einmal schnell ein paar Testgleise legen wollen. Durch die verdeckt angebrachten Schienenlaschen erfüllen diese Gleise auch die strengen Auflagen für Kinderspielzeug, so dass Sie diese Schienen bedenkenlos in Kinderhand geben können. Eine Besonderheit sind die flachen Unterflurantriebe in den Weichen. Im Gleiskörper versteckt sich ein äußerst robuster und durchzugsstarker Magnetspulenantrieb. Durch die besondere Konstruktion bleibt das Gleissystem aber trotzdem sehr niedrig und vorbildnah.

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: 7078008
Gleisbauart: Prellbock
Kategorie: N Kato Unitrack
Ausführung: Aus Holz
Inhalt: 2 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 62 mm
Produkt-Art: N Kato Unitrack
Hersteller-Nr.: 7078008
EAN: 4007246780082
Gewinde: M5

Weitere Suchbegriffe: 4007246780082, KATO, 7078008
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,19*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,36*
Lager 1039
64
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 20,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.