Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Kontakt für Serie 560 565-290-711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035286
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     565-290-711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
EDAC Kontakt für Serie 560 565-290-711

Bauform: Stiftkontakt
Steckverbindersystem: wire to wire
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Nennstrom: 3 A
Max. Temperatur: +105 °C
Nennspannung: 250 V/AC
Kategorie: Crimpkontakt
AWG: 28 - 22
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Min. Temperatur: -40 °C
Herst.-Teilenr.: 565-290-711
Anschluss: Crimpen
Kontaktoberfläche: verzinnt
Produkt-Art: Crimpkontakt
Typ: 565-290-711
Stiftform: Rechteckig
Inhalt: 1 St.
Polzahl Gesamt: 1
Hersteller-Nr.: 565-290-711
EAN: - - - - - - - - -
10 m (LGL 9,6 m + LGF 0,4 m)

Lieferumfang: Einzeln

Weitere Suchbegriffe: EDAC, 565-290-711
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0419*
€ 0,0555*
1 Tag
7950
50
Frei Haus
ab € 0,0521*
€ 0,0769*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0825*
€ 0,1059*
1 Tag
10600
100
€ 14,99*
ab € 0,0499*
€ 0,1203*
1
€ 6,90*
ab € 0,045*
€ 0,1362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
560-005-000-110
ab € 0,84*
Zubehör
EDAC
560-005-000-310
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.