Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Kontakt für Serie 560 565-290-741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035294
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     565-290-741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
EDAC Kontakt für Serie 560 565-290-741

Bauform: Buchsenkontakt
Steckverbindersystem: wire to wire
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Nennstrom: 3 A
Max. Temperatur: +105 °C
Nennspannung: 250 V/AC
Kategorie: Crimpkontakt
AWG: 22 - 20
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Min. Temperatur: -40 °C
Herst.-Teilenr.: 565-290-741
Anschluss: Crimpen
Kontaktoberfläche: verzinnt
Produkt-Art: Crimpkontakt
Typ: 565-290-741
Stiftform: Rechteckig
Inhalt: 1 St.
Polzahl Gesamt: 1
Hersteller-Nr.: 565-290-741
EAN: - - - - - - - - -
10 m (LGL 9,6 m + LGF 0,4 m)

Lieferumfang: Einzeln

Weitere Suchbegriffe: EDAC, 565-290-741
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0522*
€ 0,069*
1 Tag
7404
50
Frei Haus
ab € 0,0522*
€ 0,0914*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0827*
€ 0,1067*
1
€ 6,90*
ab € 0,043*
€ 0,1359*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,0984
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 106,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.