Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 BLW1X20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035372
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW1X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
10er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 BLW1X20

Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 BLW1X20

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: BLW1X20
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 51.3 mm
Temperaturbereich: -40 - 105 °C
Länge (Tiefe): 51.3 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Industrieverpackung: Nein
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Typ: BLW1X20
Höhe: 8.5 mm
Max. Temperatur: 105 °C
Hersteller-Nr.: BLW1X20
EAN: - - - - - - - - -
Kugeldurchmesser ca. 27 mm

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BLW1X20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,95*
1 Tag
88
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,96*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 18,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.