Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Connfly DS1036-15MPU2PX-YT D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Schneid-Klemm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035648
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1036-15MPU2PX-YT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1036-15MPU2PX-YT
d sub stecker
sub d stecker
3er Pack Connfly DS1036-15MPU2PX-YT D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Schneid-Klemm

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Anzahl Reihen: 2
Anschlusswinkel: 180 °
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C
Herstellerfarbe: Blau
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Farbe: blau
Kategorie: D-SUB Stecker
Herst.-Teilenr.: DS1036-15MPU2PX-YT
Typ: DS1036-15MPU2PX-YT
Polzahl: 15
Inhalt: 1 St.
Besonderheiten: mit Zugentlastung
Anschluss: Schneid-Klemm
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: DS1036-15MPU2PX-YT
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,82*
1 Tag
114
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,23*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,58*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,03*
€ 21,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.