Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1036-25MPU2PX-YT D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 25 Schneid-Klemm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connfly
Connfly
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035650
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1036-25MPU2PX-YT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1036-25MPU2PX-YT
d sub stecker
sub d stecker
Connfly DS1036-25MPU2PX-YT D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 25 Schneid-Klemm 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Anzahl Reihen: 2
Anschlusswinkel: 180 °
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C
Herstellerfarbe: Blau
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Farbe: blau
Kategorie: D-SUB Stecker
Herst.-Teilenr.: DS1036-25MPU2PX-YT
Typ: DS1036-25MPU2PX-YT
Polzahl: 25
Inhalt: 1 St.
Besonderheiten: mit Zugentlastung
Anschluss: Schneid-Klemm
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: DS1036-25MPU2PX-YT
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,32*
2 Tage
252
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,33*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.