Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Connfly DS1036-09MPU2PX-YT D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 9 Schneid-Klemm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035652
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1036-09MPU2PX-YT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1036-09MPU2PX-YT
d sub stecker
sub d stecker
3er Pack Connfly DS1036-09MPU2PX-YT D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 9 Schneid-Klemm

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Anzahl Reihen: 2
Anschlusswinkel: 180 °
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C
Herstellerfarbe: Blau
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Farbe: blau
Kategorie: D-SUB Stecker
Herst.-Teilenr.: DS1036-09MPU2PX-YT
Typ: DS1036-09MPU2PX-YT
Polzahl: 9
Inhalt: 1 St.
Besonderheiten: mit Zugentlastung
Anschluss: Schneid-Klemm
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: DS1036-09MPU2PX-YT
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,51*
2 Tage
1651
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,66*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,31*
€ 17,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,10334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.