Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom KP-400E-01 Airbrush Grafiktablett-Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wacom
Wacom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035681
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     W063231
EAN/GTIN:
     4949268615365
Suchbegriffe:
Grafiktablett Stift
Stift für Grafiktablett
Zeichentablett Stift
grafiktablett stift wacom
Wacom KP-400E-01 Airbrush Grafiktablett-Eingabestift Schwarz

Fingerrad
Neuer Wacom Tip Sensor mit 2.048 Druckstufen
Frei programmierbarer Seitenschalter
Radierer
Neigungsempfindlichkeit
Tool ID
Ohne Kabel und Batterie
Wacom Stifttechnologie

Durch Druck- und Neigungsempfindlichkeit ist die Airbrush das perfekte Werkzeug für jeden, der mit der digitalen Erstellung, Bearbeitung oder Retusche von Bildern zu tun hat.
Die unglaublich realistische Simulation des Farbauftrags, Sprühabstands und Neigungswinkels lässt sich fast nicht von einem echten Airbrush-Bild unterscheiden. Das einfach zu handhabendeFingerrad ermöglicht 1.024 feine Farbabstufungen. Dadurch ist im Gegensatz zu konventionellen Airbrushs ein gleichmäßiger Auftrag der digitalen Farbe möglich.

Kategorie: Grafiktablett-Eingabestift
Passend für: Intuos Pro S + Intuos Pro M + Intuos Pro M SE + Intuos Pro L + Cintiq 13HD + Cintiq 22HD + Cintiq 27QHD + DTH-2242 + DTK-2241 + Cintiq Companion + Cintiq Companion 2
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Grafiktablett-Eingabestift
Hersteller-Nr.: KP-400E-01
EAN: 4949268615365
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: grafiktablett stift, Wacom, KP-400E-01, KP-400E-01 Airbrush, Intuos 4, Intuos4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 107,64*
€ 4,50*
ab € 87,85*
€ 113,20*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 216,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.