Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehano 58554 H0 Gleis-Ergänzungs-Set Nr. 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehano
Mehano
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035758
Hersteller:
     Mehano
Herst.-Nr.:
     W06525
EAN/GTIN:
     3831000317839
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Gleise
mehano gleis
einsteigersets h0
Mehano 58554 H0 Gleis-Ergänzungs-Set Nr. 3

Das Set enthält: 18 gerade Gleise (à 228,6 mm) · 2 gerade Gleise (à 76,2 mm) · 20 Verbindungslaschen.

Baugröße: H0
Gleis-System: H0 Mehano Gleis
Altersklasse: ab 15 Jahre
Hersteller-Nr.: 58554
EAN: 3831000317839
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: gleise h0, 3831000317839, Mehano, 58554
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 22,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,12*
€ 23,14*
Lager 1039
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,32*
€ 49,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,15*
€ 58,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,81*
€ 54,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,68*
€ 53,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.