Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 43813 H0 Wohnhaus Schlossallee 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollmer
Vollmer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036359
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     43813
EAN/GTIN:
     4026602438139
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Vollmer 43813 H0 Wohnhaus Schlossallee 3

Die Gebäude der Schlossallee sind besonders hochwertige Architekturmodelle und genügen höchsten Modellbauansprüchen. Alle Häuser dieser Serie sind mit vielen Details ausgestattet, z. B. Eisengitterverzierungen, zierlichen Balkonen, Stuckfassaden und vielem mehr. Vollmer-Bausatz.

Baugröße: H0
Ausführung: Wohnhaus Schlossallee 3
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 108 mm
Höhe: 195 mm
Länge (Tiefe): 11 mm
Hersteller-Nr.: 43813
EAN: 4026602438139
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, Vollmer, 43813
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,01*
€ 51,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 51,14*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 80,65*
€ 98,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.