Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 45738 H0 Pilzstellwerk Waldbronn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollmer
Vollmer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036365
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     45738
EAN/GTIN:
     4026602457383
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Vollmer 45738 H0 Pilzstellwerk Waldbronn

Vollmer-Bausatz.

Baugröße: H0
Ausführung: Pilzstellwerk Waldbronn
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 75 mm
Höhe: 170 mm
Länge (Tiefe): 155 mm
Hersteller-Nr.: 45738
EAN: 4026602457383
Radiometrische Strahlung: 600 mW

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, Vollmer, 45738
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 37,76*
€ 49,00*
€ 4,00*
ab € 33,06*
€ 49,93*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 67,82*
€ 84,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.