Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 43673 H0 Fachwerkhaus Bahnhofstraße 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollmer
Vollmer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036366
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     43673
EAN/GTIN:
     4026602436739
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Vollmer 43673 H0 Fachwerkhaus Bahnhofstraße 17

Mit den Bausätzen der Vollmer Bahnhofstraße 9 – 19 können Sie einen kompletten Straßenzug mit Wohn-, Geschäfts- und Fachwerkhäusern gestalten. Bereits mit 4 Bausätzen schaffen Sie sich eine günstige und abwechslungsreiche Häuserfront. Vollmer-Bausatz.

Baugröße: H0
Ausführung: Fachwerkhaus Bahnhofstraße 17
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 82 mm
Höhe: 130 mm
Länge (Tiefe): 52 mm
Hersteller-Nr.: 43673
EAN: 4026602436739
Radiometrische Strahlung: 600 mW

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, Vollmer, 43673
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 23,61*
€ 4,00*
ab € 15,50*
€ 23,84*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 32,94*
€ 41,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.