Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Damar & Hagen 2-1506-3331-2 Kabeltülle Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036452
Hersteller:
     Damar & Hagen
Herst.-Nr.:
     W097711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damar & Hagen
2-1506-3331-2
HF-Steckverbinder-Zubehör
HF-Steckverbinder
10er Pack Damar & Hagen 2-1506-3331-2 Kabeltülle Blau

Damar & Hagen 2-1506-3331-2 Kabeltülle Blau

Kategorie: Kabeltülle
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Blau
Typ: 2-1506-3331-2
Farbe: blau
Produkt-Art: Kabeltülle
Herst.-Teilenr.: 2-1506-3331-2
Passend für: BNC-Stecker
Hersteller-Nr.: 2-1506-3331-2
EAN: - - - - - - - - -
Batterietyp: 9-V-Block

Weitere Suchbegriffe: Verschlusskappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.