Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 84267 N Bierbude ohne Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036477
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     84267
EAN/GTIN:
     4250528720249
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
MBZ 84267 N Bierbude ohne Ausstattung

Bierbude ohne Innenausstattung aus Karton und Holz. Lasergraviert und -geschnitten.

Baugröße: N
Ausführung: Bierbude ohne Ausstattung
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Lasercutbausatz + Unbemalt
Breite: 17.5 mm
Höhe: 15 mm
Länge (Tiefe): 18.5 mm
Hersteller-Nr.: 84267
EAN: 4250528720249
Batterietyp: 9-V-Block

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 6,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,68*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.