Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3104603600 Draht-Potentiometer Mono 4W 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA/AVX
KYOCERA/AVX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036650
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     3104603600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
KYOCERA/AVX 3104603600 Draht-Potentiometer Mono 4W 50? 1St.

50 ?
linear

Kleine Ausführung.

Kategorie: Draht-Potentiometer
Widerstand: 50 ?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 4 W
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 285 °
Drehwinkel (elektrisch): 280 °
Achs-Länge: 42 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 24 mm
Toleranz ±: 10 %
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Draht-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 3104603600
EAN: - - - - - - - - -
Linearität: ±2%
Dauerspannung: 500 V
Prüfspannung: 1 kV/AC

Lieferumfang: 3104603600.

Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, tt electronics potentiometer, potentiometer, KYOCERA/AVX, 3104603600, AB-Sachsen, AB Sachsen, AB Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.