Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic EEEFPJ101UAR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 6.3V 20% (Ø x L) 5mm x 5.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036665
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPJ101UAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
10er Pack Panasonic EEEFPJ101UAR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 6.3V 20% (Ø x L) 5mm x 5.8mm

Panasonic EEEFPJ101UAR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 6.3V 20% (Ø x L) 5mm x 5.8mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SMD
Elektr. Kapazität: 100 µF
Lebensdauer: 2000 h
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 6.3 V
Material: Aluminium
Min. Temperatur: -55 °C
Toleranz ±: 20 %
Länge (Tiefe): 5.8 mm
Typ: EEEFPJ101UAR
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Max. Temperatur: +105 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Hersteller-Nr.: EEEFPJ101UAR
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: ST
Bohrungs-ø: 20 mm
Opt. RPM von: 1250 RPM
Max. RPM: 4000 RPM

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,12*
€ 0,265*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
178
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,48*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFPJ101UAR
ab € 121,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.