Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic EEEFK1V100R Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 35V 20% (Ø x H) 5mm x 5.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036808
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
10er Pack Panasonic EEEFK1V100R Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 35V 20% (Ø x H) 5mm x 5.8mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SMD
Elektr. Kapazität: 10 µF
Lebensdauer: 2000 h
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Nennspannung: 35 V
Material: Aluminium
Höhe: 5.8 mm
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Typ: EEEFK1V100R
Max. Temperatur: +105 °C
Toleranz ±: 20 %
Hersteller-Nr.: EEEFK1V100R
EAN: - - - - - - - - -
Besatzmaterial-ø: 1.1 mm
Max. RPM: 4500 RPM

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,222*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,232*
1 Tag
192
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,281*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,298*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 5,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1V100R
ab € 101,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.