Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 104703564 Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.5W 10k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA/AVX
KYOCERA/AVX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037781
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     104703564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
tt electronics potentiometer
KYOCERA/AVX 104703564 Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.5W 10k? 1St.

10 k?
linear

Geschlossenes Potentiometer mit Schalter. Zentralbefestigung mit M10-Gewinde.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: mit Schalter
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.5 W
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 50 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 23.8 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 104703564
Länge (Tiefe): 61.5 mm
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Belastbarkeit: 0.5 W
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 104703564
EAN: - - - - - - - - -
Gleichlauf besser 2 dB in Mittelstellung
Einfügungsdämpfung < 0,1 dB
Dämpfung max. 100 dB
Aufnahme: 1,2 x 8 mm
Befestigungs-Lochabstand: 120 mm
Lebensdauer: min. 100000 Zyklen
Aufnahme: 1,2 x 8 mm

Lieferumfang: 104703564.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, KYOCERA/AVX, 104703564, AB-Sachsen, AB Sachsen, AB Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.