Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ALPS 76621 Schiebeknopf Grau (L x B) 13mm x 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037833
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     76621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Schiebeknopf
knopf alps
knöpfe
5er Pack ALPS 76621 Schiebeknopf Grau (L x B) 13mm x 25mm

ALPS 76621 Schiebeknopf Grau (L x B) 13mm x 25mm

Professionelle Schieberegler-Bedienknöpfe mit gerippter Oberfläche und Fingermulde. Der Knopf ist aus zwei verschieden farbigen Kunststoffen gespritzt, wobei die Farbe der Strichmarkierung durch das Innenteil des Knopfes bestimmt wird. Die Markierung liegt etwa 1 mm tiefer. Die Chrom- und Nickel-Versionen sind elektrisch leitend (geeignet für "Touch-Sense"- Funktion).

Kategorie: Schiebeknopf
Ausführung: gerippt
Achsen-Aufnahme: 18.5 mm
Breite: 25 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: 1 St.
Typ: 76621
Länge (Tiefe): 13 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Schiebeknopf
Hersteller-Nr.: 76621
EAN: - - - - - - - - -
Schiebertyp: T-Lever (18,5 x 1,5 x 8,2 mm)
Gleichlauf bei Mittenstellung: Innerhalb 2 dB
Widerstand "touch sense track": 1 k?
Anlaufstrom: 800 mA
Stell-Zeit: Max. 0,5 s
Loch-Abstand: 120 mm

Weitere Suchbegriffe: knopf grau, ALPS, 76621
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,61*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 16,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.