Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic CMP-102 MK2 DJ Einzel CD Player 19 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic
Omnitronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038291
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10602414
EAN/GTIN:
     4026397680249
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DJ CD-Player
cd-player standgeräte
Omnitronic CMP-102 MK2 DJ Einzel CD Player 19 Zoll

1 HE flacher CD-Player mit IR-Fernbedienung
Zur Festinstallation z. B. in Restaurants, Geschäften und Fitnessstudios
Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

CD-/MP3-Player mit 1 HE, XLR-Anschlüssen und IR-Fernbedienung

Slot-in-Laufwerk · 40 Sekunden Anti-Shock-Puffer · Regelbarer Mikrofoneingang (Klinke und XLR) · Master-Ausgang (XLR und Cinch) · Record-Ausgang (Cinch) · Pitchregelung bis zu ±16 % · Cue-Funktion · Nahtlose Loop-/Reloop-Funktion (per Fernbedienung) · Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe · Zufallswiedergabe · Wiederholfunktionen: Repeat 1, Repeat All · Titelprogrammierung · Bequeme Titelwahl mit Skip-Tasten und +10-Taste · Alphanumerisches LCD-Display (blau hinterleuchtet) · Anzeige von Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit (MP3-CD) oder Gesamtrestspielzeit (Audio-CD) · Anzeige von Interpret und Titelname (MP3-CD) · Bargraph-Anzeige (Audio-CD) · Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in % · Rackeinbau (1 HE), Rackwinkel abnehmbar · Ansteuerbar über IR-Fernbedienung · (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE.

Pitchbereich: ±16 %
Anti-Shock: Ja
MP3 playback: Ja
Länge (Tiefe): 270 mm
Höhe: 44.5 mm
Breite: 483 mm
Effektsektion: Nein
Scratch-Funktion: Nein
Gewicht: 3.14 kg
Kategorie: DJ Einzel CD Player 19 Zoll
Produkt-Art: DJ Einzel CD Player 19 Zoll
Hersteller-Nr.: 10602414
EAN: 4026397680249
Betätigungsart: 1 Taste, Not-Aus Drehschalter

Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien).

Weitere Suchbegriffe: 4026397680249, Omnitronic, 10602414, CMP-102 MK2, Media-Player, DJ-Player
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,50*
€ 251,27*
€ 3,50*
ab € 208,11*
€ 251,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 205,43*
€ 251,30*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 359,38*
€ 421,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,19*
€ 501,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,38*
€ 427,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.