Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1VPT471MFF501016 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 35V 20% (Ø x H) 10mm x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038570
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1VPT471MFF501016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470 µf 35v
Jianghai ECR1VPT471MFF501016 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 35V 20% (Ø x H) 10mm x 16mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 470 µF
Lebensdauer: (bei +85 ºC) 4000 h
Inhalt: 1 St.
RM: 5 mm
Typ: ECR1VPT471MFF501016
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Nennspannung: 35 V
Höhe: 16 mm
Toleranz ±: 20 %
Hersteller-Nr.: ECR1VPT471MFF501016
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse: 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Jianghai, ECR1VPT471MFF501016, Elkos, Elco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.