Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 76541 Schiebeknopf Weiß (L x B) 13mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038613
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     76541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Schiebeknopf
schiebeknopf alps
knöpfe
ALPS 76541 Schiebeknopf Weiß (L x B) 13mm x 25mm

Professionelle Schieberegler-Bedienknöpfe mit gerippter Oberfläche und Fingermulde. Der Knopf ist aus zwei verschieden farbigen Kunststoffen gespritzt, wobei die Farbe der Strichmarkierung durch das Innenteil des Knopfes bestimmt wird. Die Markierung liegt etwa 1 mm tiefer. Die Chrom- und Nickel-Versionen sind elektrisch leitend (geeignet für "Touch-Sense"- Funktion).

Kategorie: Schiebeknopf
Ausführung: gerippt
Achsen-Aufnahme: 8 mm
Breite: 25 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Typ: 76541
Länge (Tiefe): 13 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Schiebeknopf
Hersteller-Nr.: 76541
EAN: - - - - - - - - -
Bindung: COOL
Schleifmittel: CO

Weitere Suchbegriffe: schiebeknopf weiss, ALPS, 76541
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,52*
Lager 1039
96
5
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 3,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.