Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 76511 Schiebeknopf Rot (L x B) 13mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038714
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     76511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Schiebeknopf
schiebeknopf alps
knöpfe
ALPS 76511 Schiebeknopf Rot (L x B) 13mm x 25mm

ALPS 76511 Schiebeknopf Rot (L x B) 13mm x 25mm

Professionelle Schieberegler-Bedienknöpfe mit gerippter Oberfläche und Fingermulde. Der Knopf ist aus zwei verschieden farbigen Kunststoffen gespritzt, wobei die Farbe der Strichmarkierung durch das Innenteil des Knopfes bestimmt wird. Die Markierung liegt etwa 1 mm tiefer. Die Chrom- und Nickel-Versionen sind elektrisch leitend (geeignet für "Touch-Sense"- Funktion).

Kategorie: Schiebeknopf
Ausführung: gerippt
Achsen-Aufnahme: 8 mm
Breite: 25 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 1 St.
Typ: 76511
Länge (Tiefe): 13 mm
Farbe: rot
Produkt-Art: Schiebeknopf
Hersteller-Nr.: 76511
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungslochabstand: 71 mm
Dämpfung: 110 dB min
Gleichlauf (-40 - 0 dB) innerhalb 3 dB
Lebensdauer: 30000 Zyklen

Weitere Suchbegriffe: ALPS, 76511
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,12*
Lager 1039
58
5
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 1,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.