Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well APV-8-5 LED-Trafo Konstantspannung 7W 0 - 1.4A 5 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038801
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-8-5
EAN/GTIN:
     4021087029865
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung
Mean Well APV-8-5 LED-Trafo Konstantspannung 7W 0 - 1.4A 5 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz

Konstantspannung
5 V/DC
0 - 1.4 A

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mitKonstantspannungsausgang (C.V.).

Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Konstantspannung.

Ausgangsstrom (max.): 1.4 A
Schutzklasse: II
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC
Betriebsspannung: 115 + 230 V/AC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 48 g
Höhe: 25 mm
Breite: 40 mm
Typ: Getaktet
Leistungsbereich: 7 W (max)
Schutzart: IP42
Kategorie: LED-Trafo
Länge (Tiefe): 100 mm
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Leistung (max.): 7 W
Anzahl Eingänge: 1 x
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Produkt-Art: LED-Trafo
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar + Überlastschutz
Ausführung: Konstantspannung
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: APV-8-5
EAN: 4021087029865
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Differenzdruck: 0,2 bar

Weitere Suchbegriffe: Mean Well, APV-8-5, 881-3970, led, led-stromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,10*
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,11*
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 6,28*
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 6,83*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.