Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well APV-8-12 LED-Trafo Konstantspannung 8W 0 - 0.67A 12 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038804
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-8-12
EAN/GTIN:
     4021087029889
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
mean well tischnetzteil
Mean Well APV-8-12 LED-Trafo Konstantspannung 8W 0 - 0.67A 12 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz

Konstantspannung
12 V/DC
0 - 0.67 A

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mitKonstantspannungsausgang (C.V.).

Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Konstantspannung.

Ausgangsstrom (max.): 0.67 A
Schutzklasse: II
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC
Betriebsspannung: 115 + 230 V/AC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 49 g
Höhe: 23.5 mm
Breite: 30 mm
Typ: Getaktet
Leistungsbereich: 8 W (max)
Schutzart: IP42
Kategorie: LED-Trafo
Länge (Tiefe): 60 mm
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Leistung (max.): 8 W
Anzahl Eingänge: 1 x
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Produkt-Art: LED-Trafo
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar + Überlastschutz
Ausführung: Konstantspannung
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: APV-8-12
EAN: 4021087029889
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Differenzdruck: 0,2 bar

Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung, Mean Well, APV-8-12, 881-3974, led, led-stromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,13*
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,14*
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 6,31*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,73*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6697206
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.