Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron HACC-220K-02 Induktivität axial bedrahtet HACC 22 µH 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038923
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HACC-220K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Fastron HACC-220K-02 Induktivität axial bedrahtet HACC 22 µH 0.9A

Kategorie: Induktivität
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: HACC
Induktivität (L): 22 µH
Mess-Frequenz: 0.02 MHz
Toleranz ±: 10 %
Nennstrom: 0.9 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Induktivität
Typ: HACC-220K-02
Länge (Tiefe): 63.5 mm
Hersteller-Nr.: HACC-220K-02
EAN: - - - - - - - - -
Opt. RPM von: 25000 RPM
Opt. RPM bis: 62800 RPM
Schaftlänge: 25 mm

Weitere Suchbegriffe: Fastron, HACC-220K-02, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
116
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,31*
2 Tage
31
5
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,74*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 116 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 116 Stück ( entspricht € 35,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.