Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metal Earth Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D Metallbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metal
Metal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039263
Hersteller:
     Metal Earth
Herst.-Nr.:
     502672
EAN/GTIN:
     0032309012811
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Metal Earth Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D Metallbausatz

3D Metall-Bausatz
Für jugendliche und erwachsene Tüftler

Metal Earth - vom Stahlblech zum verblüffenden 3D-Metall-Bausatz. Einfach lasergeschnittene Bauteile aus der Metallkarte herausdrücken und ganz ohne Klebstoff zusammensetzen. Jedes Modell zeigt eine erstaunliche Treue zum Detail.

Modellausführung: Bausatz
Länge (Tiefe): 95 mm
Herst.-Teilenr.: 502672
Breite: 60 mm
Produkt-Art: Metallbausatz
Kategorie: Metallbausatz
Höhe: 55 mm
Hersteller-Nr.: 502672
EAN: 0032309012811
Papierbreite 58 mm (außenliegende Rolle Roll 57 mm)
Druckgeschwindigkeit 2 Zeilen/Sek.
Netzbetrieb möglich

Lieferumfang: 2 Metallbögen · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 032309012811, Metal Earth, 502672, Star Trek USS Enterprise NCC-1701-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.