Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metal Earth Star Trek USS Enterprise NCC-1701 Metallbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metal
Metal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039349
Hersteller:
     Metal Earth
Herst.-Nr.:
     502670
EAN/GTIN:
     0032309012804
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Metal Earth Star Trek USS Enterprise NCC-1701 Metallbausatz

3D Metall-Bausatz
Für jugendliche und erwachsene Tüftler

Metal Earth - vom Stahlblech zum verblüffenden 3D-Metall-Bausatz. Einfach lasergeschnittene Bauteile aus der Metallkarte herausdrücken und ganz ohne Klebstoff zusammensetzen. Jedes Modell zeigt eine erstaunliche Treue zum Detail.

Modellausführung: Bausatz
Länge (Tiefe): 127 mm
Herst.-Teilenr.: 502670
Breite: 60 mm
Produkt-Art: Metallbausatz
Kategorie: Metallbausatz
Höhe: 60 mm
Hersteller-Nr.: 502670
EAN: 0032309012804
Schaltleistung: 3500 W (16 A)

Lieferumfang: 2 Metallbögen · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 032309012804, Metal Earth, 502670, Star Trek USS Enterprise NCC-1701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.