Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx LX-013 Massagegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039356
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4874
EAN/GTIN:
     4260358128054
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Technaxx LX-013 Massagegerät

6 Geschwindigkeiten
5 Massageköpfe;
Bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit
Robuster bürstenloser Motor mit Sanftanlauf
Batterieanzeige

Das LifenaXX LX-013 ist ein kabelloses Vibrationsmassagegerät. Durch die Anwendung werden Muskelkaterschmerzen verringert, die Durchblutung verbessert, die Muskulatur entspannt und die Beweglichkeit der Muskulatur verbessert. Vibrationsmassage für den ganzen Körper.

6 Geschwindigkeiten Stufen: 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200u/Min
Laufzeit: ca. 180Min.
Ladezeit: ca. 120Min.
Batterie 12V, 1500mAh LI Ion

Kategorie: Massagegerät
Stromversorgung: akkubetrieben
Schaltstufen: 6
Produkt-Art: Massagegerät
Hersteller-Nr.: 4874
EAN: 4260358128054
Schaltleistung: 3500 W (16 A)

Lieferumfang: Inkl. Netzteil + 5 verschiedene Massageköpfe + Gebrauchsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4260358128054, Technaxx, 4874, LX-013, Massagegeräte, Massage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 105,48*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 105,49*
€ 3,50*
ab € 93,83*
€ 115,74*
Frei Haus
ab € 118,39*
€ 144,28*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 172,44*
€ 206,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.