Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron HBCC-330K-00 Induktivität axial bedrahtet HBCC 33 µH 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039362
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-330K-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Fastron HBCC-330K-00 Induktivität axial bedrahtet HBCC 33 µH 0.9A

Kategorie: Induktivität
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: HBCC
Induktivität (L): 33 µH
Mess-Frequenz: 0.02 MHz
Toleranz ±: 10 %
Nennstrom: 0.9 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 63.5 mm
Produkt-Art: Induktivität
Typ: HBCC-330K-00
Hersteller-Nr.: HBCC-330K-00
EAN: - - - - - - - - -
WLAN Access Point:
Versorgungsspannung: Steckernetzteil (5 VDC)
Abm. (B x H x T) 100 x 40 x 19 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite 250 m
Heizkörperthermostat:
Versorgungsspannung 2 x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
Abm. (B x H x T) 57 x 68 x 102 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite 250 m
Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm
Fenster- und Türkontakt:
Versorgungsspannung 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer: 4 Jahre (typ.)
Abm. Elektronikeinheit (B x H x T): 102 x 18 x 25 mm
Abm. Magnetkontakt (B x H x T): 48 x 11 x 13 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite 200 m

Weitere Suchbegriffe: Fastron, HBCC-330K-00, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,78*
1 Tag
47
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,79*
Lager 1039
47
10
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 2,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.