Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Dual Marderabwehr Funktionsart Multifrequenz Wirkungsbereich 60m² 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039443
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     78580
EAN/GTIN:
     4260277266516
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Gardigo Dual Marderabwehr Funktionsart Multifrequenz Wirkungsbereich 60m² 1St.

Betrieb über Autobatterie oder Mignon-Batterien
Wirkungsbereich 60 m²
Mit Vibrationssensor und LED-Blitzlicht

Unsere vielseitigste Marder-Abwehr. Bei Marderproblemen im Auto kann es mit dem beiliegenden Kabel an die Autobatterie angeschlossen werden. Falls der Batterieanschluss nicht erwünscht sein sollte, oder das Gerät außerhalb des Motorraums eingesetzt werden soll, kann es aber auch mit handelsüblichen Mignon (AA) Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Ideal bei Marderproblemen auf dem Dachboden. Das Gerät gibt im 30-Sekunden-Intervall Töne hochfrequente Töne ab, um Marder zu stören. Andere Orte werden den Tiere angenehmer erscheinen. Zusätzlich erfolgt im 60-Sekunden Intervall ein LED-Blitzlicht. Marder-Frei Dual hat einen eingebauten Vibrationssensor. Dieser schaltet das Gerät bei Erschütterungen ab, für einen stromsparenden Einsatz im Motorraum. Zur Montage liegen Kabelbinder und Befestigungsschrauben bei.

Kategorie: Marderabwehr
Geeignet für: Innen/Außen
Anwendung: Marder
Funktionsart: Multifrequenz
Wirkungsbereich: 60 m²
Frequenz: 12 - 24 kHz
Taktabstand: An 5 s, Aus 25 s
Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen + 12 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Lautstärke: 78 dB
Breite: 135 mm
Höhe: 75 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Produkt-Art: Marderabwehr
Hersteller-Nr.: 78580
EAN: 4260277266516
für Fenster

Lieferumfang: Marder-Frei Dual · Montagematerial · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Gardigo, 78580, Dual, Walther ProSecur, Bear Defender, BearDefender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 27,88*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 27,90*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 32,25*
€ 45,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.