Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO343DH Luftentfeuchter 75m² 440W 20 l/day Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOMO
DOMO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039458
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO343DH
EAN/GTIN:
     5411397127495
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
DOMO DO343DH Luftentfeuchter 75m² 440W 20 l/day Weiß, Schwarz

Räume bis zu 75 m²
Entfeuchtet 20 l in 24 h
Automatische Abschaltung

Für ein gesundes und komfortables Klima im Haus. Entfeuchtet 20 l pro Tag.

Effektiver Wirkungsbereich: 75 m²
Bedienfeld mit LED-Display
Timer : 24 Std
Verschiedene Einstellungen: ständiges Entfeuchten, intelligent Entfeuchten
Trocknungsfunktion
Überlaufschutz
Automatische Neustart- und Auftaufunktion
Wasserbehälter (2,5 L) einfach zu leeren und reinigen
Automatische Abschaltung
Geräuscharm: 41 dB
Umwelltfreundliches Kühlmittel: R290

Kategorie: Luftentfeuchter
Entfeuchtungs-Leistung (max.): 20 l/day
Tankinhalt: 2.5 l
Geeignet für Räume bis max.: 75 m²
Besonderheiten: Timer-Funktion + Überlaufschutz + LED-Display
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Geräusch-Entwicklung: 41 dB
Breite: 345 mm
Höhe: 494 mm
Gewicht: 14.85 kg
Leistung (Details): 440 W
Produkt-Art: Luftentfeuchter
Länge (Tiefe): 246 mm
Hersteller-Nr.: DO343DH
EAN: 5411397127495
für Dachfenster

Lieferumfang: Luftentfeuchter
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, 5411397127495, DOMO, DO343DH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 200,49*
€ 244,09*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,38*
€ 251,39*
Frei Haus
ab € 239,58*
€ 308,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.