Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it 3.2TC Display-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039554
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-TFT3.2-CASE
EAN/GTIN:
     4250236812328
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Touch Display
Touchdisplay
einplatinencomputer gehäuse
Joy-it 3.2TC Display-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi Acrylglas klar

hochwertiges Acryl
passgenaue Verarbeitung

Bauen Sie sich im Handumdrehen einen kleinen Tablet PC auf Raspberry Basis. Dieses Gehäuse wurde speziell auf den Raspberry (B+, 2B, 3B) und das 3.2 V2 Touch Display (Artikelnummer: Y672691) zugeschnitten. Es besteht aus hochwertigem, durchsichtigen Acryl. Bitte beachten Sie bei der Montage, das die Gehäuseteile beidseitig mit einer dünnen Folie zum Schutz beklebt sind. Diese Folie muß vor Montage unbedingt entfernt werden.

Kategorie: Display-Gehäuse
Geeignet für: Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® 4 B
Herstellerfarbe: Acrylglas klar
Breite: 87 mm
Länge (Tiefe): 56 mm
Höhe: 30 mm
Passend für: Raspberry Pi
Farbe: weiß
Produkt-Art: Display-Gehäuse
Hersteller-Nr.: RB-TFT3.2-CASE
EAN: 4250236812328
Drahtstärke: 1 mm

Lieferumfang: Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: 4016139083193, Joy-it, RB-TFT3.2-CASE, 3.2TC, 1380381, 3.2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,86*
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,89*
€ 4,00*
ab € 18,43*
€ 24,37*
€ 3,50*
ab € 18,46*
€ 25,37*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 30,62*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.