Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 95019 Subminiatur Glühlampe 19V 0.67W Drahtenden Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BELI-BECO
BELI-BECO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039594
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     95019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
BELI-BECO 95019 Subminiatur Glühlampe 19V 0.67W Drahtenden Klar 1St.

Klar
19 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Kategorie: Subminiatur Glühlampe
Sockel: Drahtenden
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 19 V
Nennstrom: 35 mA
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2 mm
Produkt-Art: Subminiatur Glühlampe
Typ: 95019
Industrieverpackung: Nein
Leistung (Details): 0.67 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 95019
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: BELI-BECO
Modell: 95019
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Belaglänge: 100 mm
Korngröße: D 126
Form: vierkant

Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, 95019, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 3,47*
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 7,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.