Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 9530 Subminiatur Glühlampe 12V 0.60W Drahtenden Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BELI-BECO
BELI-BECO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039602
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     9530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
BELI-BECO 9530 Subminiatur Glühlampe 12V 0.60W Drahtenden Klar 1St.

Klar
12 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Kategorie: Subminiatur Glühlampe
Sockel: Drahtenden
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 50 mA
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Produkt-Art: Subminiatur Glühlampe
Typ: 9530
Industrieverpackung: Nein
Leistung (Details): 0.60 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 9530
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: BELI-BECO
Modell: 9530
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Nennspannung: 12 V/AC
Nennstrom: 0.5 A
Durchmesser: 30 mm
Höhe: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, 9530, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,60*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,62*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.