Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BELI-BECO 5046W Skalenlampe 19V 1.14W Sockel E5.5 Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BELI-BECO
BELI-BECO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039630
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     5046W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
3er Pack BELI-BECO 5046W Skalenlampe 19V 1.14W Sockel E5.5 Weiß

BELI-BECO 5046W Skalenlampe 19V 1.14W Sockel E5.5 Weiß

Weiß
19 V

Kategorie: Skalenlampe
Sockel: E5.5
Leuchtfarbe: Weiß
Nennspannung: 19 V
Nennstrom: 60 mA
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Industrieverpackung: Nein
Typ: 5046W
Leistung (Details): 1.14 W
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Weiß
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe
Produkt-Art: Skalenlampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 5046W
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: BELI-BECO
Modell: 5046W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Belaglänge: 100 mm
Korngröße: D 126
Form: dreikant

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E5, Leuchtmittel E5,5, Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5/8, BELI-BECO, 5046W, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,60*
1 Tag
223
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,61*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,54667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
44
ab € 0,66*
Sonstiges
BELI-BECO
45
ab € 0,99*
Sonstiges
BELI-BECO
48/3
ab € 0,99*
Sonstiges
BELI-BECO
5075
ab € 0,58*
Sonstiges
BELI-BECO
L40/43
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.