Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BELI-BECO 5049 Skalenlampe 6V 0.60W Sockel E5.5 Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BELI-BECO
BELI-BECO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039634
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     5049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
3er Pack BELI-BECO 5049 Skalenlampe 6V 0.60W Sockel E5.5 Klar

BELI-BECO 5049 Skalenlampe 6V 0.60W Sockel E5.5 Klar

Klar
6 V

Kategorie: Skalenlampe
Sockel: E5.5
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 6 V
Nennstrom: 100 mA
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Industrieverpackung: Nein
Typ: 5049
Leistung (Details): 0.60 W
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Klar
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe
Produkt-Art: Skalenlampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 5049
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: BELI-BECO
Modell: 5049
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Belaglänge: 85 mm
Korngröße: D 151
Form: dreikant

Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Leuchtmittel E5, Leuchtmittel E5,5, Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5/8, BELI-BECO, 5049, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,35*
1 Tag
102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,36*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 14,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,35334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
44
ab € 0,65*
Sonstiges
BELI-BECO
45
ab € 0,99*
Sonstiges
BELI-BECO
48/3
ab € 0,99*
Sonstiges
BELI-BECO
5075
ab € 0,58*
Sonstiges
BELI-BECO
L40/43
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.