Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BELI-BECO 6207 Subminiatur Glühlampe 5V 0.58W Drahtenden Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039645
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     6207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
3er Pack BELI-BECO 6207 Subminiatur Glühlampe 5V 0.58W Drahtenden Klar

Klar
5 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Kategorie: Subminiatur Glühlampe
Sockel: Drahtenden
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 5 V
Nennstrom: 115 mA
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Produkt-Art: Subminiatur Glühlampe
Typ: 6207
Industrieverpackung: Nein
Leistung (Details): 0.58 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 6207
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: BELI-BECO
Modell: 6207
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Belaglänge: 85 mm
Korngröße: D 151
Form: dreikant

Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, 6207, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,72*
1 Tag
60
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,74*
Lager 1039
60
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.