Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BELI-BECO 6203 Subminiatur Glühlampe 3.50V 0.35W Drahtenden Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BELI-BECO
BELI-BECO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039651
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     6203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
3er Pack BELI-BECO 6203 Subminiatur Glühlampe 3.50V 0.35W Drahtenden Klar

BELI-BECO 6203 Subminiatur Glühlampe 3.50V 0.35W Drahtenden Klar

Klar
3.50 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Kategorie: Subminiatur Glühlampe
Sockel: Drahtenden
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 3.50 V
Nennstrom: 100 mA
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Typ: 6203
Industrieverpackung: Nein
Leistung (Details): 0.35 W
Produkt-Art: Subminiatur Glühlampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 6203
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: BELI-BECO
Modell: 6203
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Belaglänge: 100 mm
Korngröße: D 126
Form: flachstumpf

Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, 6203, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,72*
1 Tag
184
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,73*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 10,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,40667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.