Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 9146 Skalenlampe 14V 0.70W Sockel E5.5 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BELI-BECO
BELI-BECO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039693
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     9146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
BELI-BECO 9146 Skalenlampe 14V 0.70W Sockel E5.5 Klar

BELI-BECO 9146 Skalenlampe 14V 0.70W Sockel E5.5 Klar

Klar
14 V

Kategorie: Skalenlampe
Sockel: E5.5
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 14 V
Nennstrom: 50 mA
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Industrieverpackung: Nein
Typ: 9146
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Klar
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe
Leistung (Details): 0.70 W
Produkt-Art: Skalenlampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 9146
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: BELI-BECO
Modell: 9146
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Belaglänge: 180 mm
Korngröße: D 151
Form: vierkant

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E5, Leuchtmittel E5,5, Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe klar, BELI-BECO, 9146, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
18
€ 6,99*
ab € 1,41*
€ 2,06*
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 2,32*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 37,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
44
ab € 0,47*
Sonstiges
BELI-BECO
45
ab € 0,88*
Sonstiges
BELI-BECO
48/3
ab € 0,71*
Sonstiges
BELI-BECO
5075
ab € 0,39*
Sonstiges
BELI-BECO
L40/43
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.