Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel iPhone/PMR-Adapter 41968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel
Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41968
EAN/GTIN:
     4032661419682
Suchbegriffe:
4032661419682
41968
iPhone/PMR-Adapter
Funkzubehör
Adapterkabel iPhone/PMR-Adapter 41968

Adapter für Iphone Kopfhörer an PMR-Funkgeräte;Mit Anschlussbuchse 3.5mm < 3.5mm Klinke.

Kategorie: Adapterkabel
Inhalt: 1 St.
Breite: 112 mm
Länge (Tiefe): 58 mm
Produkt-Art: Adapterkabel
Hersteller-Nr.: 41968
EAN: 4032661419682
nach UL 94 V-0

Lieferumfang: Adapter.

Weitere Suchbegriffe: Funk-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 3,25*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 6,11*
€ 7,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.