Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA 1008277 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAWA
HAWA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040288
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     1008277
EAN/GTIN:
     4016139076140
Suchbegriffe:
4016139076140
HAWA
1008277
Anschlussleitung
HAWA 1008277 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00m 1St.

IP44

Kabel-Art: Strom Anschlusskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Ausführung: Anschlusskabel
Anschluss A: Konturen-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: offene Kabelenden
Kabellänge: 3.00 m
Kabel-Typ: H07RN-F 2X 1,5 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Strom Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: 1008277
EAN: 4016139076140
4 Port - 2x Extern 2x Intern

Weitere Suchbegriffe: Zuleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,27*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,28*
Lager 1039
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 9,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 38,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.