Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ADS1115 Konverter- und Schnittstellenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040472
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-ADC01
EAN/GTIN:
     4250236822006
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it ADS1115 Konverter- und Schnittstellenplatine

Kompatibel zu allen Raspberry Pi
Schnittstellenbus: I2C
Analog Digitalconverter zur Nutzung analoger Komponenten
Anschluss über GPIO des Pi

Mit Hilfe des RB-ADC01 können Sie analoge Daten mit ihrem Raspberry Pi auslesen.
Der 16 Bit Chip ADS1115 ist ein Analog-Digital-Converter der die Daten umwandeln kann und per I2C-Bus an den Raspberry Pi weitergibt.
Das ADC Modul kann einfach auf der GPIO Stiftleiste aufgesteckt werden. So können analoge Sensoren und weiteres Zubehör verwendet werden.

Breite: 65 mm
Höhe: 18 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Kategorie: Konverter- und Schnittstellenplatine
Geeignet für: Raspberry Pi® 2 B
Passend für: Raspberry Pi®
Passend für: Raspberry Pi
Schnittstellen: I²C
Kategorie: Erweiterung
Produkt-Art: Erweiterung
Tool-Typ: Wandler
Hersteller-Nr.: RB-ADC01
EAN: 4250236822006
Besonderheit: Verwendung analogerPeri-pherie mit dem Raspberry Pi
Modell: ADS1115
Funktion: Analog Digital Converter
Schnittstellenbus: I2C
Analog-Eingangsspannung: 3,3 V
Analoger Versorgungsstrom: 10 mA dauerhaft 100 mA Spitzen
Auslösung: 16 Bit
verwendete I2C Adresse: 0x48 (Standard) 0x49~0x4B konfigurierbar
progr. Datenrate: 8SPS - 860 SPS
Betriebstemperatur: -30 - 80 °C

Lieferumfang: Modul

Weitere Suchbegriffe: 4250236822006, Joy-it, RB-ADC01, ADS1115
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 13,15*
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 13,16*
2 Tage
98
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 13,50*
Lager 1039
98
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,72*
€ 3,50*
ab € 24,13*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.