Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ADMP401 Mikrofon-Schallsensor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040475
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ADMP401
EAN/GTIN:
     4250236822013
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Schallsensor
schallsensor
Joy-it ADMP401 Mikrofon-Schallsensor 1St.

ADMP401 MEMS Mikrofon
Omnidirektionales Mikro
Besonderes Design zur Integration

Dieses winzige Breakout-Board enthält das MEMS-Mikrofon ADMP401. Einer der Hauptvorteile dieses Breakouts und des Mikrofons ist der unten angebrachte Eingang. Das bedeutet, dass der Eingang des Mikrofons bündig mit dem Ge-häuse Ihres Projekts abschließen kann.
Durch die nicht angelötete Stiftleisten ist die Anwendung dieser Mikrofone variabel gestaltet.

Kategorie: Mikrofon-Schallsensor
Passend für: Raspberry Pi + Arduino + Banana Pi
Schnittstellen: 3-adrig
Betriebsspannung min.: 1.5 V
Betriebsspannung max.: 3.3 V
Breite: 14 mm
Höhe: 10 mm
Länge (Tiefe): 10 mm
Kategorie: Mikrofon-Schallsensor
Hersteller-Nr.: ADMP401
EAN: 4250236822013
Modell: ADMP401 MEMS Mikrofon
Mikrosystemtechnik: Omnidirektionales Mikro
Besonderheit: minimale Abmessungen
Versorgungsstrom: 250 ?A
Signal-Rausch Verhältnis (SNR): 62 dBA
Maximale akustische Eingabe: 120 dB SPL
Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN): 32 dBA SPL
Harmonische Gesamtverzerrung (THD): 3% bei 105 dB SPL
Roll-Off: -3 dB bei 60 Hz und 15 kHz
Temperaturbereich: -40 - 85 °C

Weitere Suchbegriffe: 4250236822013, Joy-it, ADMP401
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,52*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,54*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 20,78*
€ 29,67*
€ 3,50*
ab € 24,02*
€ 33,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.